すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579AK-300

品名 : 3本組 パテべラセット(ステンレス/軟)

仕様

<セット内容>3本組セット全長218mm
刃幅40mm・75mm・100mm刃厚0.5mm
刃材質ステンレス腰の硬さ
人間工学に基づいたソフトグリップハンドル
ステンレス製の刃は耐久性に優れています。
工具袋付
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
販売価格

3,770(税抜)/ 4,147円(税込)

カタログ価格

3,770円(税抜)/4,147円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/16 00:21現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0126ページ
その他関連
セット商品EA509AD-2 : 340x120mm 小物工具袋
セット商品EA579AK-3 : 40x218mm パテベラ(ステンレス/軟)
セット商品EA579AK-6 : 75x218mm パテベラ(ステンレス/軟)
セット商品EA579AK-7 : 100x218mm パテベラ(ステンレス/軟)
ウェブカタログ画像
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • エスコ便利カタログ126ページ
  • エスコ便利カタログ127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top