手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード
仕様
刃材質 | ステンレス | グリップ | ソフトグリップ |
---|
ハンマーヘッド付 |
刃形状 | ストレートタイプ | 全長 | 225mm |
---|
刃幅 | 32mm | 刃長 | 105mm |
---|
刃厚 | 1.8mm | 重量 | 120g |
---|
販売価格 | 1,150円(税抜)/
1,265円(税込)
| カタログ価格 | 1,150円(税抜)/1,265円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
148 (2024/04/29 10:52現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0127ページ |
---|