すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA579AM-54

品名 : 100x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番181355
全長230mm刃幅100mm
重量(g)150材質ステンレス
腰の硬さ軟
鏡面仕上げ
溶接ではなく1枚もの
販売価格

2,130円(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/20 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0125ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA579AM-51 40x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
    EA579AM-52 60x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
    EA579AM-53 80x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
    EA579AM-54 100x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
    EA579AM-55 120x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
    EA579AM-56 150x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
    EA579AM-57 200x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ124ページ
    • エスコ便利カタログ125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top