すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA579AM-6A

品名 : 800mm パテナイフ(軟・ステンレス製)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番172155
刃材質ステンレス刃幅800mm
刃厚0.3mm重量1100g
全長130mm
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。
コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。
刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。
柔らかい刃
別売のハンドルを使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。
別売伸縮ポールを取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
販売価格

12,300円(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0123ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA579AM-1A 130mm パテナイフ(軟・ステンレス線)
    EA579AM-2A 130mm パテナイフ(軟・ステンレス線)
    EA579AM-3A 350mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
    EA579AM-4A 450mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
    EA579AM-5A 600mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
    EA579AM-6A 800mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
    EA579AM-7A 1000mm パテナイフ(軟・ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA579AM-10 : [EA579AM-1A~-7A用] ハンドル
    ウェブカタログ画像
    • 別売ハンドルの組合わせ例
    • ※画像は別売ハンドルとポールの組合わせ例です。
    • ※画像は別売ハンドルの組合わせ例です。
    • エスコ便利カタログ122ページ
    • エスコ便利カタログ123ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top