すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA579AW-1

品名 : 120x102mm 万能パテべら(プラスチック製)

仕様

全長127mm刃幅102mm
重量21g材質プラスチック
耐摩耗性のあるポリアミド製
平らな場所のみでなく角度の付いている場所にも使用できます
柔軟性があります
販売価格

1,740円(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/22 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0124ページ1476ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ124ページ
  • エスコ便利カタログ125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top