すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA579BE

品名 : 3本組 スクレーパーセット(ステンレス/硬)

耐久性に優れたプロ仕様のステンレス製ブレード

仕様

<セット内容>3点セット組
・EA579BG-32A(32mm パティーナイフ)
・EA579BG-38A(38mm ジョイントナイフー)
・EA579BG-78A(78mm チゼルスクレーパー)
・工具袋付
パテナイフ仕様・(刃材質):ステンレス
・(腰の強さ):硬
・(全長):215・215・230mm
・(グリップサイズ):約113×35×22mm
・(刃幅):32・38・78mm
・(刃厚):約1.3mm
工具袋仕様・(材質):ナイロン
・(サイズ):290×100(H)mm
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
樹脂製ソフトハンドル
塗料やパテの除去に優れています。
販売価格

5,370円(税抜)/ 5,907円(税込)

カタログ価格

5,370円(税抜)/5,907円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0127ページ
その他関連
セット商品EA579BG-32A : 32x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
セット商品EA579BG-38A : 38x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
セット商品EA579BG-78A : 76x203mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

商品動画

  • エスコ便利カタログ126ページ
  • エスコ便利カタログ127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top