すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA579BG-102A

品名 : 102x212mm スクレーパー(硬/ステンレス製)

仕様

刃幅102mm全長212mm
刃厚約1.4mm材質刃:ステンレス
柄:ポリスチレン
腰の硬さ硬
ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
塗料やパテの除去に優れています。
ステンレス製のため錆びにくく、耐久性があります。
クッション性に優れたグリップで長時間作業に適しています。
販売価格

3,020円(税抜)/ 3,322円(税込)

カタログ価格

3,020円(税抜)/3,322円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/20 11:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0127ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ126ページ
  • エスコ便利カタログ127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top