すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA579BG-32A

品名 : 32x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製)

耐久性に優れたプロ仕様のステンレス製ブレード

仕様

刃幅32mm全長200mm
刃厚約1.3mm刃材質ステンレス(SUS420J2)
腰の強さ硬グリップサイズ約113×35×22mm
重量約98g
小型で軽量のパテナイフです。
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
樹脂製ソフトハンドル
塗料やパテの除去に優れています。
販売価格

2,010円(税抜)/ 2,211円(税込)

カタログ価格

2,010円(税抜)/2,211円(税込)

在庫数

最新在庫: 57

(2026/10/20 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0127ページ
バリエーション一覧
EA579BG-32A 32x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
EA579BG-38A 38x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
EA579BG-50A 50x200mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
EA579BG-78A 76x203mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
その他関連
セット商品EA579BE : 3本組 スクレーパーセット(ステンレス/硬)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ126ページ
  • エスコ便利カタログ127ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top