すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579BH-251

品名 : 32mm 2WAYスクレーパー(ガラス用)

仕様

全長191mm刃幅スクレーパー:32mm
V字形:28mm
V字形スリット長9.7mm材質刃:炭素鋼
サッシ、ガラス窓などの補修に特化した多機能ツールです。
スクレーパー側は、窓枠に残った硬い古いパテを削り落とす際に使用します。
溝付きのV字形状側は、パテを均一に塗布しやすくきれいな仕上がりを実現します。
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/02 10:22現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top