パテや塗料はがし、コンパウンドの塗り付け、蓋開け等の使用に最適
仕様
| 刃幅 | 64mm | 全長 | 約193mm |
|---|
| 刃厚 | 約1.6mm | 刃材質 | ハイカーボンスチール |
|---|
| 腰の強さ | 硬 | グリップサイズ | 約113×35×22mm |
|---|
| 重量 | 約69g | | |
|---|
| ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。 |
| 樹脂製ソフトハンドル |
| パテや塗料はがし、コンパウンドの塗り付け、フタの開口などにお使いください。 |
| 刃のアールの部分はローラー刷毛をきれいにする時便利です。 |
| 削り取り、塗布から洗浄、釘打ちまで様々な作業を効率的に処理できるように設計されています。 |
| 販売価格 | 1,540円(税抜)/
1,694円(税込)
| カタログ価格 | 1,540円(税抜)/1,694円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/03/31 22:38現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0128ページ |
|---|