すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579BP-4

品名 : 65x200mm パテナイフ(チタン合金製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

仕様

刃幅(mm)65全長(mm)200
重量(g)100材質チタン合金
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 10:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA579BP-3
バリエーション一覧
EA579BP-1 25x200mm パテナイフ(チタン合金製)
EA579BP-2 40x200mm パテナイフ(チタン合金製)
EA579BP-3 50x200mm パテナイフ(チタン合金製)
EA579BP-4 65x200mm パテナイフ(チタン合金製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top