すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579DA-31

品名 : 95x180mm ゴムべら

仕様

ゴムサイズ95×53mm材質天然ゴム
柄材質全長180mm
柄長130mm重量約80g
ゴム部最高耐熱温度80℃
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに
高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。
できるだけ低温度で使用してください。
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/23 03:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0124ページ
バリエーション一覧
EA579DA-31 95x180mm ゴムべら
EA579DA-32 120x195mm ゴムべら
EA579DA-33 150x195mm ゴムべら
その他関連
セット商品EA579DA-30 : 3本組 ゴムベラ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ124ページ
  • エスコ便利カタログ125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top