すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579E

品名 : 3本組 サッシヘラ

仕様

<セット内容>3本セット組
  刃幅
4.5mm、9.0mm、15.0mm 各1本刃材質ステンレス(SUS-420J2)
ハンドル材質グレードポリプロピレン焼入硬度高硬度HRC52°
用途玄関 ・窓サッシ ・隙間の汚れ落しに腰の硬さ中軟
全長245mm刃長110mm
刃厚1.2mm
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/05 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2428ページ
バリエーション一覧
EA579E 3本組 サッシヘラ
EA579E-1 4.5x245mm サッシヘラ
EA579E-2 9 x245mm サッシヘラ
EA579E-3 15x245mm サッシヘラ
メイン画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2428ページ
  • エスコ便利カタログ2429ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top