すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579HH-10

品名 : 45mm スクレーパー

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番202B
全長180mm刃幅45mm
刃厚0.45mm重量67g
材質刃:SKS81
ハンドル:ポリプロピレン
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。
サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがしなど、多用途に活躍します。
ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。
刃は用途に応じて4辺とも使えます。しっかり削りたい場合は刃側を、刃では入り込んで削れ過ぎるという場合はエッジ側をお使いください。
グリップは頑丈なガラス繊維強化樹脂で耐溶剤性にも優れています。加えて、力がかけやすく握りやすい形状です。
刃を安全に収納できるプラスチック製の保護キャップ付きです。
※使い終わったら必ず保護キャップをつけて保管してください。
販売価格

935(税抜)/ 1,029円(税込)

カタログ価格

935円(税抜)/1,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2025/07/05 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0129ページ
その他関連
部品EA579HH-1 : 45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)
ウェブカタログ画像
  • サビ取り、よごれ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがしなど、多用途に活躍します。
  • 刃を反らせているので適度な弾力性があり、丈夫で削り幅の調節が可能です。
  • しっかり削りたい場合は刃側を、刃では入り込んで削れ過ぎるという場合はエッジ側をお使いください。
  • グリップは頑丈なガラス繊維強化樹脂で耐溶剤性にも優れています。\n加えて、力がかけやすく握りやすい形状です。
  • 刃を安全に収納できるプラスチック製の保護キャップ付きです。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ128ページ
  • エスコ便利カタログ129ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top