すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-10

品名 : EA765MG-1~-8 ボールペン替芯

仕様

メーカートンボ鉛筆型番BR-SF33
インク色ボール径0.7mm
入数1本全長×軸径58×3mm
EA765MG-1、-2用替芯
販売価格

60(税抜)/ 66円(税込)

カタログ価格

60円(税抜)/66円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1778ページ
その他関連
本体EA765MG-1 : 0.7mm ボールペン・加圧式(黒/フルブラック)
本体EA765MG-2 : 0.7mm ボールペン・加圧式(黒/透明)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1778ページ
  • エスコ便利カタログ1779ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top