すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579HM-25

品名 : 25mm スクレーパー

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番T-25
刃材質合金工具鋼本体材質ABS樹脂
刃形状ストレートタイプ全長161mm
刃幅25mm刃厚0.3mm
用途ペンキ、サビ、汚れ落とし、ステッカーはがし、金属等の表面磨きや、ガラストップコンロの汚れ落としに最適です。付属品・替刃×6枚
・キャップ×1
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。
刃とエッジが使える特製刃です。3辺がエッジ、1辺のみ刃が付いています。(4面とも使用可能です)
しっかり削りたい場合は刃側を、刃では入り込んで削れ過ぎるという場合はエッジ側をお使いください。
ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいの作業まで力加減で使えます。
簡易スクレーパーとしても使えるプラスチック製保護キャップ付きです。
販売価格

725(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/12/16 04:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0129ページ
その他関連
部品EA579HM-1 : 25mm スクレーパー替刃(EA579HM用/10枚)
ウェブカタログ画像
  • ペンキ、サビ、よごれ落とし、ステッカーはがし、金属の表面みがきなどで多用途に活躍します。
  • 刃を反らせているので適度な弾力性があり、丈夫で削り幅の調節が可能です。
  • しっかり削りたい場合は刃側を、刃では入り込んで削れ過ぎるという場合はエッジ側をお使いください。
  • 刃を安全に収納できるプラスチック製の保護キャップ付きです。\nキャップを装着したまま使用することで簡易スクレーパーとしても使えます。
  • 本体の裏ブタの中に替刃を6枚内蔵しています。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ128ページ
  • エスコ便利カタログ129ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top