すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-7

品名 : 4.5L 厨房用洗剤(カンタンマイペット)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名かんたんマイペット 業務用
内容量4.5L(業務用)入数1個
成分界面活性剤(0.2%、アルキルアミンオキシド)。泡調整剤液性弱アルカリ性
使用量の目安1m2に対して約6回噴射(5mL)
簡易清掃用
油の飛び散りや食べこぼし、たばこのヤニ、手垢、ホコリなどの汚れがスプレーして拭くだけですっきり。
二度拭きなしでもサッパリと汚れを落とします。
除菌効果もあります。
つぶせる容器
使えないもの
・水が染み込む白木、水が染み込む家具、壁材等
・漆塗り
・銅、真鍮製品
・自動車の塗装面
・液晶・プラズマディスプレイの画面
販売価格

2,320(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/21 10:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2134ページ

代替品

EA922KA-8C
バリエーション一覧
EA922KA-7 4.5L 厨房用洗剤(カンタンマイペット)
EA922KA-7B 4.5kgx4個 厨房用洗剤(カンタンマイペット)
ウェブカタログ画像
  • ※7は旧パッケージです
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top