すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CT-35

品名 : カッターナイフ替刃(ステンレス製/10枚)

仕様

メーカーmartor(マーター)型番17940.60
刃長71.2mm刃幅18mm
刃厚0.5mm刃材質ステンレス
入数10枚
EA589CT-56,-16,-17用替刃
柔軟でしなやかな刃です。
先鋭(浅刃)仕様
刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。
両面研磨刃で均等性があります。
販売価格

2,580円(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/06 16:10現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1803ページ1804ページ
バリエーション一覧
EA589CT-34 71.2x17.7x0.5mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
EA589CT-35 カッターナイフ替刃(ステンレス製/10枚)
その他関連
本体EA589CT-56 : 143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応
本体EA589CT-16 : 170mm カッターナイフ(スプリング式/セーフティー)
本体EA589CT-17 : 170mm カッターナイフ(スプリング式/セーフティー・鋸刃)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top