すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580AG-1

品名 : 0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)

仕様

メーカーエンジニア型番PAW-01
用途電線、フラットケーブルのストリップに。全長210mm
ワイヤーストリップ【対応電線 適用範囲】
断面積:0.05~8m㎡
AWG:30~8
直径:φ0.25~3.2mm
ワイヤーカット【対応電線 適用範囲】
断面積:8m㎡
AWG:8
直径:φ3.2mm
重量359g材質本体:炭素鋼&合金鋼
グリップ:ABS&エラストマー
バネ付
ワイヤーカッター付き。
電線径自動調整付きで作業が早いワイヤーストリッパー。
ワイヤーの中間剥きや複数本のワイヤーの同時剥きができます。
ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さ(6~18mm※目安)を設定できます。
微調整ノブでストリップの強さを調整することで、超極細線をストリップできます。
【保持力調整ノブ 使用方法】
ストリップした際に、電線の被覆が上手く剥けない場合は右方向に、芯線が傷ついてしまう場合は左方向に回してください。
※被覆の材料が特殊な電線は適用範囲内の電線サイズでもストリップ出来ない場合があります。
※シースはストリップ出来ません。
アイコン
販売価格

3,590(税抜)/ 3,949円(税込)

カタログ価格

3,590円(税抜)/3,949円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/28 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0246ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top