すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580AG-9

品名 : 0.2-0.81mm ワイヤーストリッパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエンジニア型番PA-14
用途極細線能力(単線)AWG:32、30、28、26、24、22、20
(mm:0.2・0.25・0.32・0.4・0.51・0.64・0.81)
能力(より線)AWG:34、32、30、28、26、24、22
(mm:0.1・0.2・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6)
全長175mm
グリップ幅50mm重量134g
材質本体:高炭素鋼
グリップ:エラストマー
ストリップゲージを装着するとストリップ長を1~24mmの幅で固定できるので、作業性の向上と均一化を図れます。
バネ付
販売価格

4,360(税抜)/ 4,796円(税込)

カタログ価格

4,360円(税抜)/4,796円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 09:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA580D-3
  • 品番

    EA580D-3

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA580AG-7 0.32-1.29mm ワイヤーストリッパー(細線用)
EA580AG-8 0.64- 2.58mm ワイヤーストリッパー(太線用)
EA580AG-9 0.2-0.81mm ワイヤーストリッパー
その他関連
オプションEA580AG-10 : [EA580AG-6-9用]ストリップゲージ
ウェブカタログ画像
  • ※EA580AG-10使用例
  • A.W.G-mm換算表

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top