すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FN-218Y

品名 : φ18x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)

仕様

メーカーAWJ型番A30502-1820
用途・丸パイプ及び丸棒材の切断面の保護
・丸パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
はめ込み内寸法φ18×20(H)mm耐熱温度-18℃~60℃
カラーイエロー入数2個
密着させることで断面のサビを押さえる効果があります。
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/09/04 22:27現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ2300ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FN-204G φ 4x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-204Y φ 4x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-205G φ 5x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-205Y φ 5x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-206G φ 6x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-206Y φ 6x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-208G φ 8x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-208Y φ 8x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-210G φ10x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-210Y φ10x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-212G φ12x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-212Y φ12x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-215G φ15x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-215Y φ15x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-218G φ18x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-218Y φ18x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-220G φ20x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-220Y φ20x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-222G φ22x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-222Y φ22x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-225G φ25x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-225Y φ25x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-228G φ28x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-228Y φ28x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-230G φ30x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-230Y φ30x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※2個入
    • ※画像は代表画像です\n※2個入
    • A:φ18mm    H:20mm
    • エスコ便利カタログ2300ページ
    • エスコ便利カタログ2301ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top