すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829HA-12A

品名 : M 12x1.75/ 9P ハンドタップ(HSS)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番HT STD
呼びM12×1.75精度OH2
喰付9P全長82mm
ねじ長29mm首下長48mm
シャンク径8.5mm■長9㎜
■巾6.5㎜溝数4
突き出しセンタなし被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質HSS(ハイス)重量40g
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
止り穴・通り穴用
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

2,740円(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0900ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829HA-3A M 3x0.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-3B M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-3C M 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-4A M 4x0.7 / 9P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-4B M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-4C M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-5A M 5x0.8 / 9P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-5B M 5x0.8 / 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-5C M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-6A M 6x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-6B M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-6C M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-8A M 8x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-8B M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-8C M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-10A M 10x1.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-10B M 10x1.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-10C M 10x1.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-12A M 12x1.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-12B M 12x1.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-12C M 12x1.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-14A M 14x2.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-14B M 14x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-14C M 14x2.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-16B M 16x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-16C M 16x2.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-18B M 18x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-18C M 18x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-20B M 20x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-20C M 20x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-22A M 22x2.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-22B M 22x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-22C M 22x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-24B M 24x3.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
    EA829HA-24C M 24x3.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ900ページ
    • エスコ便利カタログ901ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top