すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580EC

品名 : 1.6-2.0/1.6mm(2芯/3芯) VVFワイヤーストリッパー

仕様

メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA)型番WS-006
用途V.V.F.(ビニールシース平形)
      2心:φ1.6~2.0mm
      3心:φ1.6mm
全長170mm
重量140g
V.V.F.専用
電気工事技能試験対応
販売価格

3,860(税抜)/ 4,246円(税込)

カタログ価格

3,860円(税抜)/4,246円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/16 19:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0248ページ
その他関連
部品EA580EC-1 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580EC用)
メイン画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ248ページ
  • エスコ便利カタログ249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top