すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580EE-2

品名 : 1.0 -3.2mm ワイヤーストリッパー

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番MWS-B
能力(単線)φ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm全長180mm
本体重量(ストッパー含まず)360g材質刃物用特殊鋼(焼入処理)
グリップカラーレッド付属品ストッパー
単線用
心線を傷つけず、早くて簡単!
正確、確実に皮むきができる、透明ストッパー付き
・丈夫で長持ち!
本体に100%新塊材料を使用
・切れ味抜群!
刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
<注意>
・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあり、たいへん危険です。
・指定された電線以外に使用しないでください。
・ケーブルが曲がっていると、心線にキズつく場合があります。
・ご使用前に各部に損傷がないかチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。
・工具の可動部には、月1~2回は注油してください。
・高所作業の際には、工具の落下にご注意ください。事故やケガの恐れがあります。
販売価格

3,370(税抜)/ 3,707円(税込)

カタログ価格

3,370円(税抜)/3,707円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/28 12:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0246ページ

代替品

EA580EE-1A
  • 品番

    EA580EE-1A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

バリエーション一覧
EA580EE-1 0.5 -2.0mm ワイヤーストリッパー
EA580EE-2 1.0 -3.2mm ワイヤーストリッパー
その他関連
部品EA580EE-12 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-2用)
ウェブカタログ画像
  • 付属品:ストッパー

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top