すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580F-1S

品名 : 0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(LEDライト付)

線径による刃先の調整は不要です

仕様

商品名No.5 LED Setセット内容・Wire Stripper No. 5
・LED Work Light
能力ワイヤー:0.2~6.0m㎡カッター能力φ2.0mm
全長175mm重量(g)122(本体、ライト)
LEDライト全長:48mm
電源:リチウム電池(充電可能)
LEDライト明るさ強:250ルーメン
中:127ルーメン
弱:50ルーメン
LEDライト付
0.2~6.0m㎡の撚線と単線の被覆はがしに最適です。
ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm)
使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます。
暗い場所、屋外でのケーブルを剥がす作業時に優れてた視認性を発揮します。
ワイヤーカッター(外径2mm)付
省スペース ロック機構
自動ワイヤーストリッパー
アイコン
販売価格

7,130円(税抜)/ 7,843円(税込)

カタログ価格

7,130円(税抜)/7,843円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/29 03:27現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0247ページ
その他関連
部品EA580F-1 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580F・EA580FV用/2枚)
セット商品EA580F : 0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
セット商品EA580F-51 : [充電式] ワイヤーストリッパー用LEDライト
ウェブカタログ画像
  • LEDライト
  • No.5本体

商品動画

  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top