すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580F-51

品名 : [充電式] ワイヤーストリッパー用LEDライト

仕様

使用電池リチウムイオン電池
(USBケーブル付)
明るさ強:250ルーメン
中:127ルーメン
弱:50ルーメン
電池寿命(時間)2全長48mm
重量15g材質ポリカーボネート
防水防塵性能IP65充電時間約40分
付属品USB充電ケーブル(Type-C)適合品番EA580F、EA580F-11、EA580FS、EA580FR
明るさは3段階調整可能
暗い場所、屋外でのケーブルを剥がす作業時に優れた視認性を発揮します。
スイッチを1回押すと点灯し、さらに1回押すと明るさの切り替えができます。長押しで消灯します。
販売価格

3,900円(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 17:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0247ページ
その他関連
本体EA580F : 0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
本体EA580F-11 : 0.2-16m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)
本体EA580FR : 0.75-4.0m㎡ ケーブルストリッパー(カッター付)
本体EA580FS : 0.5-16.0m㎡ ワイヤーストリッパー(カッター付)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top