すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580FR

品名 : 0.75-4.0m㎡ ケーブルストリッパー(カッター付)

平形ケーブルのシース(外装)、導体の絶縁被覆を簡単にむくことが可能

仕様

商品名No.7-F能力ワイヤー:1.5~4m㎡
ケーブル:φ0.75~4m㎡
全長170mm重量220g
長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。
平形ケーブルのシース(外装)、導体の絶縁被覆を簡単にむくことが可能
すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能
最大φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
調整レバーで平形ケーブルのシースと導体の絶縁被覆を切り替えてむくことができます。
販売価格

7,230円(税抜)/ 7,953円(税込)

カタログ価格

7,230円(税抜)/7,953円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/28 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0247ページ
その他関連
部品EA580FR-1 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580FR用)
オプションEA580F-51 : [充電式] ワイヤーストリッパー用LEDライト
ウェブカタログ画像
  • 調整レバーで平形ケーブルのシースと導体の絶縁被覆を切り替えてむくことができます。
  • EA580F-51(LEDライト)取付例

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top