すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580FS

品名 : 0.5-16.0m㎡ ワイヤーストリッパー(カッター付)

ケーブルとワイヤーの被覆が可能な兼用タイプ

仕様

商品名No.7 Magic能力軟ワイヤー:0.5~16.0m㎡
硬ワイヤー:0.5~10m㎡
ケーブル:φ10mm以下
全長175mm重量216g
サイドカッターはケーブルφ3mmまで使用可能です。
ケーブルとワイヤーの被覆が可能な兼用タイプ
建築設備における様々な種類のケーブルに対応
0.75~1.5m㎡の2芯絶縁フラットケーブルにも適しています。
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/28 19:31現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0247ページ
その他関連
部品EA580FS-1 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580FS用)
オプションEA580F-51 : [充電式] ワイヤーストリッパー用LEDライト
ウェブカタログ画像
  • テンションレバー
  • EA580F-51(LEDライト)取付例
  • 片側インチ表示

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top