すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580KA-14

品名 : 4.0-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番12 12 12
能力(より線)4.0・6.0・10.0m㎡全長195mm
重量450gハンドルコンフォート
精密な刃の形状により、形状を残したまま剥ぎ取ります。
長さ調整ストッパー
連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。
バネ付
アイコン
販売価格

29,000円(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 02:42現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0247ページ
バリエーション一覧
EA580KA-10 0.03-2.08m㎡ ワイヤーストリッパー
EA580KA-11 0.14- 6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
EA580KA-12 2.5 -10.0m㎡ ワイヤーストリッパー
EA580KA-13 1.5-6.0㎡ ワイヤーストリッパー
EA580KA-14 4.0-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー
その他関連
部品EA580KA-14A : (EA580KA-14用) ワイヤーストリッパー替刃
ウェブカタログ画像
  • 長さ調整ストッパー付き
  • 精密な刃の形状により、形状を残したまま剥ぎ取ります。
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top