すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580KA-2

品名 : 0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番12 11 180
能力単線用:0.5・1.2・1.6・2.0mm皮むき長さ4~20mm
全長180mm重量357g
仕上げヘッド:ニッケルクロームメッキ
ハンドル:PVCカバー付
撚線含むワイヤーを傷つけない完全なストリッピングが可能
ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。
長さ止めがあるので、一定の長さでストリッピングできます。
バネでストリッパーを開始位置へ戻します。
刃先にワイヤーカッターが付いています。
6段階に刃を調節可能
バネ付
軽量強化ボディ
アイコン
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/16 06:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0247ページ
バリエーション一覧
EA580KA-2 0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー
EA580KA-6 0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
その他関連
部品EA580KA-2B : 替刃(EA580KA-2用)
部品EA580KA-6B : ワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-6用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top