すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580KA-24

品名 : [EA580KA-20用] 替刃(φ1.0mm用)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番15 19 010
仕様替刃能力φ1.0mm
サイズ10×4mm重量5g
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/31 11:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0248ページ
バリエーション一覧
EA580KA-21 [EA580KA-20用] 替刃(φ0.5mm用)
EA580KA-22 [EA580KA-20用] 替刃(φ0.6mm用)
EA580KA-23 [EA580KA-20用] 替刃(φ0.8mm用)
EA580KA-24 [EA580KA-20用] 替刃(φ1.0mm用)
その他関連
本体EA580KA-20 : 0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ248ページ
  • エスコ便利カタログ249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top