すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580KB-14C

品名 : 替刃(EA580KB-14用)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番12 59 01
サイズ23×7mm重量6g
EA580KB-14用替刃
プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線導体用
ケーブルの断面形状に自動対応し、導体へのダメージを防止します。
断熱材の種類に応じて、切削深さを調整できます。
銅線およびアルミニウム線用ワイヤーカッター付き多層撚り線:最大10m㎡、単層線:最大6m㎡)
スムーズな動作が可能な構造
ストリッピングブレードとクランプジョーは簡単に交換できます。
軽量
販売価格

4,450円(税抜)/ 4,895円(税込)

カタログ価格

4,450円(税抜)/4,895円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0247ページ
その他関連
本体EA580KB-14 : 2.5 -16.0m㎡ ワイヤーストリッパー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top