すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580MR-2

品名 : [EA580MR-1用] 38m㎡ 替刃

仕様

メーカー未来工業型番TOR-CV38
材質本体:ABS切断能力10~50mm(5mmピッチ)
サイズ42×31.5mm
EA580MR-1用替刃
38m㎡用
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 12:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0245ページ
バリエーション一覧
EA580MR-1 38・60m㎡ ケーブルストリッパー(CVケーブル用)
EA580MR-2 [EA580MR-1用] 38m㎡ 替刃
EA580MR-3 [EA580MR-1用] 60m㎡ 替刃
その他関連
本体EA580MR-1 : 38・60m㎡ ケーブルストリッパー(CVケーブル用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ244ページ
  • エスコ便利カタログ245ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top