すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580TB-2

品名 : 60-150mm ケーブルストリッパーセット(電ドル用アジャスター)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番DK-MS3MAJSET
六角シャンク1/4”適応ケーブルサイズ(m㎡)60・100・150
電ドルにセットし回転させるだけでCV・CVTケーブルの被覆を約1秒で決まった長さに剥せます。
剥き幅が調整できるアジャスター式
誰でも簡単、しかも精度は一定
刃が欠けても交換可能な替刃式
ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能
専用収納ケース付き
販売価格

32,900(税抜)/ 36,190円(税込)

カタログ価格

32,900円(税抜)/36,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 02:05現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA580TB-1 14- 38mm ケーブルストリッパーセット(電ドル用アジャスター)
EA580TB-2 60-150mm ケーブルストリッパーセット(電ドル用アジャスター)
EA580TB-3 200-325mm ケーブルストリッパーセット(電ドル用アジャスター
EA580TB-5 14-325mm ケーブルストリッパーセット(電ドル用アジャスター)
その他関連
オプションEA580TA-24 : 60- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃
オプションEA580TB-9 : 22m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
オプションEA580TB-10 : 38m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
オプションEA580TB-11 : 60m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
オプションEA580TB-12 : 100m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
オプションEA580TB-13 : 150m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
オプションEA580TB-14 : 200m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
オプションEA580TB-15 : 250m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
オプションEA580TB-16 : 325m㎡ ケーブルストリッパー(電ドル用・アジャスター式)
メイン画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top