すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580TC

品名 : 14-200m㎡ ケーブルストリッパー

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番DK-MC40
商品名ムキチョッパケーブルサイズ14~200m㎡(CV、CVTケーブル)
全長188mm材質ブレード部:高炭素刃物工具鋼(ハードクロームメッキ)
グリップ:エラストマー
重量163g
替刃式
幹線の分岐接続(T型スリーブ)の中間むきにも便利です。
すべりにくいエラストマーグリップ
安全ロープ取り付け穴付き
片手で操作できる開き止め付き
※断面積14~60mmのケーブルに使用する際は、付属のアダプターを取り付けてください。
販売価格

4,950(税抜)/ 5,445円(税込)

カタログ価格

4,950円(税抜)/5,445円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/17 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0245ページ
その他関連
部品EA580TC-1 : ケーブルストリッパー替刃(EA580TC用)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法はサブ画像①~④順番にご覧ください。

商品動画

  • エスコ便利カタログ244ページ
  • エスコ便利カタログ245ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top