すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580WE-16

品名 : 4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軽く扱いやすく、切れ味バツグン

仕様

全長140mmケーブルサイズφ4~16mm
本体刃1枚付属
追加説明●替刃(EB580WE-1)は本体付属の1枚のみです(2008/5/19)
販売価格

1,720(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA580WE-15
  • 品番

    EA580WE-15

  • コメント

    変更点:外観(仕様変更なし)

バリエーション一覧
EA580WE-16 4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー
EA580WE-28 8.0 -28.0mm ケーブルストリッパー
その他関連
部品EA580WE-16A : 替刃(EA580WE-1,-16,-28,-35,-50用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top