すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580WE-16A

品名 : 替刃(EA580WE-1,-16,-28,-35,-50用)

一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます

仕様

EA580WE-1、-16、-28、-35、-50用替刃
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/11/07 03:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0239ページ0244ページ
その他関連
本体EA580WE-50 : 35-50mm ケーブルストリッパー
本体EA580WE-1A : 4.0- 28.0mm ケーブルストリッパー
本体EA580WE-15 : 4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー
本体EA580WE-28A : 8.0 -28.0mm ケーブルストリッパー
本体EA580WE-35A : 28-35mm ケーブルストリッパー
本体EA580WE-50A : 35-50mm ケーブルストリッパー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ238ページ
  • エスコ便利カタログ239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top