すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580WE-300

品名 : 3本組 ケーブルストリッパーセット

仕様

<セット内容>3本組セット
・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)
・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)
・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)
ケーブルサイズφ4~16mm
φ8~28mm
(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡)
全長ケーブルストリッパー:135mm
ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm
工具袋サイズ340×120mm
工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます。
販売価格

8,290(税抜)/ 9,119円(税込)

カタログ価格

8,290円(税抜)/9,119円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/18 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0244ページ
その他関連
セット商品EA580WE-15 : 4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー
セット商品EA580WE-28A : 8.0 -28.0mm ケーブルストリッパー
セット商品EA580WG : 8.0 -13.0mm ワイヤーストリッパー
セット商品EA509AD-2 : 340x120mm 小物工具袋
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ244ページ
  • エスコ便利カタログ245ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top