一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます
仕様
| 商品名 | No.28-35 | ケーブルサイズ | φ28~35mm |
|---|
| 全長 | 160mm | 材質 | ガラス繊維強化ポリアミド |
|---|
| 重量 | 108g | 適合ケーブル | 細線および単線の導体塩ビ絶縁 |
|---|
| 本体下部にある調整ネジでカッターの切り込み深さを調整できます。 |
| フックナイフ付 |
| 切り込み深さ調整ねじ付 |
| 販売価格 | 3,280円(税抜)/
3,608円(税込)
| カタログ価格 | 3,280円(税抜)/3,608円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
9 (2026/11/07 03:52現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0239ページ |
|---|