すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580WG

品名 : 8.0 -13.0mm ワイヤーストリッパー

ケーブルとワイヤーの被覆剥がしに対応したマルチタイプ

仕様

商品名No.400能力ワイヤー:0.5~6.0m㎡
ケーブル:φ8~13mm
カッター能力φ2.6mm以下全長151mm
ワイヤーストリッパー付
(0.5・0.8・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡)
ケーブルとワイヤーの被覆剥がしに対応したマルチタイプ
縦割りができます。
販売価格

4,920(税抜)/ 5,412円(税込)

カタログ価格

4,920円(税抜)/5,412円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/09/18 18:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0244ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ244ページ
  • エスコ便利カタログ245ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top