すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580WK-1

品名 : 4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番16 20 16 SB
適応ケーブルサイズφ4.0~16.0mm全長130mm
重量70g
丸ケーブル用
自動ロックレバー付
切断深さ調節可能(調節ねじ付き)
刃は回転可能で、円周カットと、縦カットができます。
ボディ内部に替刃を収納できます。
ハンドルと保持レバーに滑り止め付き
販売価格

4,900(税抜)/ 5,390円(税込)

カタログ価格

4,900円(税抜)/5,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/25 03:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0239ページ
バリエーション一覧
EA580WK-1 4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー
EA580WK-2 8.0 -28.0mm ケーブルストリッパー
その他関連
部品EA580WE-2B : 替刃(EA580WK-1,-2,WE-2用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ238ページ
  • エスコ便利カタログ239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top