端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様
| 商品名 | No.40 | 適合被覆外径 | φ0.7~2.6mm |
|---|
| 対応端子 | LSA端子 | 切断能力 | φ0.35~0.9mm |
|---|
| 全長 | 185mm | 重量 | 60g |
|---|
| 材質 | ポリアミド | | |
|---|
| LSA端子用 |
| 電線の接続・切断・取り外し・整線・モジュールのフレームからの取り外しなどに |
| 必要に応じて内蔵のハサミをオフにすることもできます |
| 引っ張りフック、ブレード付 |
| 端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます |
| 販売価格 | 7,480円(税抜)/
8,228円(税込)
| カタログ価格 | 7,480円(税抜)/8,228円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
9 (2026/03/31 19:23現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0252ページ |
|---|