すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA581AD-24

品名 : 300g 粉チョーク(黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番PLC2-Y300
色黄内容量300g
サイズφ60×190mm重量355g
材質内容物:二酸化ケイ素
容器:PE、PP
微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。
容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
チョーク量の調整がしやすく、最後まで使い易い片側寄せジョーゴ型口元を採用
販売価格

710円(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 10:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0725ページ

代替品

EA581CA-5
  • 品番

    EA581CA-5

  • コメント

    メーカー異なります。

その他関連
本体EA581AD-4 : 10m チョークライン(自動巻)
本体EA581AD-5 : 30m チョークライン(はや巻)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ724ページ
  • エスコ便利カタログ725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top