すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA581AE-4

品名 : 30m チョークライン(はや巻き)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番060555
糸サイズ太さ:1mm
長さ:30m
サイズ80×57×138(H)mm
重量140g
手巻き式
チョーク100gまで詰められます。
5倍早巻き出来ます。(メーカー比)
チョークの出すぎを防止するフィルター付
販売価格

3,010円(税抜)/ 3,311円(税込)

カタログ価格

3,010円(税抜)/3,311円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/20 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0724ページ
その他関連
部品EA581AE-8 : φ1mmx30m チョークライン用替糸
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ724ページ
  • エスコ便利カタログ725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top