すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA581AF-1

品名 : 30m チョークライン(はや巻・持ち手付)

仕様

メーカーたくみ型番2112
糸サイズ太さ:3mm
長さ:30m
仕様手巻き式
サイズ117×81×335mm重量434g
材質ABS用途道路工事、交通標示線の下書きに
巻き戻しがラクな2倍速ギア式です。
ラインの位置が合わせやすい先端形状です。
粉補充が簡単なシャッター式です。
粉チョークスペースをリール部分とグリップ部分に設けることにより、コンパクトなサイズと粉チョーク容量(200g)を実現しました。
販売価格

7,850円(税抜)/ 8,635円(税込)

カタログ価格

7,850円(税抜)/8,635円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 13:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0724ページ
その他関連
オプションEA581AF-11 : φ3mmx30m チョークライン用替糸
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ724ページ
  • エスコ便利カタログ725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top