すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA581DA-23

品名 : 180ml 墨汁(青)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番PSA2-180
色青内容量180ml
材質内容物:水溶液
容器:LDPE
重量225g
化繊つぼ糸に最適
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。
竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
塩分を含んでいません。
※適用本体は下記のその他関連商品をご参照ください。
販売価格

1,040円(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/29 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0723ページ
バリエーション一覧
EA581DA-20L 450ml 墨汁(黒)
EA581DA-20 180ml 墨汁(黒)
EA581DA-21 180ml 墨汁(朱)
EA581DA-22 180ml 墨汁(白)
EA581DA-23 180ml 墨汁(青)
その他関連
本体EA581DA-4 : 20m 墨つぼ(赤)
本体EA581DA-5 : 20m 墨つぼ(青)
本体EA581DA-7 : 20m 墨つぼ(青)
本体EA581DA-8A : 20m 墨つぼ(赤)
本体EA581DA-31 : 21m 墨つぼ(赤)
本体EA581DA-36 : 15m 墨つぼ(ミニ/黒)
本体EA581DA-61 : 30m 墨つぼ(ミニ/青)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top