すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA581DA-31

品名 : 21m 墨つぼ(赤)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番PS-SUM21-R
糸サイズ太さ:0.6mm
長さ:21m
自動巻取り10m
タンク容量30mlサイズ240×85×41mm
重量200g材質本体:ABS樹脂
糸:ナイロン
色赤付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
自動調速巻取式
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用
針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備
つぼ部が回転するので、握り手に合わせて最適なポジションがつくれる首振りヘッド採用
自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付き
糸替え時に便利な糸通し棒付き
※墨汁は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

3,960円(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0723ページ
その他関連
オプションEA581DA-20 : 180ml 墨汁(黒)
オプションEA581DA-20L : 450ml 墨汁(黒)
オプションEA581DA-21 : 180ml 墨汁(朱)
オプションEA581DA-22 : 180ml 墨汁(白)
オプションEA581DA-23 : 180ml 墨汁(青)
オプションEA581DA-71 : 180ml 雨の日墨汁(黒)
オプションEA581DA-72 : 180ml 雨の日墨汁(朱)
オプションEA581DA-73 : 180ml 雨の日墨汁(白)
部品EA581DA-105 : 墨つぼ用つぼ綿(EA581DA-31,32用)
部品EA581DA-122 : 墨つぼ用リール(EA581DA-31,32用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top