すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA581DA-40

品名 : 40m 墨つぼ用ナイロン糸

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番PS-ITOS
糸サイズ太さ:0.6mm
長さ:40m
※適用墨つぼは本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

520円(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 21:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0723ページ0724ページ
その他関連
本体EA581DA-4 : 20m 墨つぼ(赤)
本体EA581DA-5 : 20m 墨つぼ(青)
本体EA581DA-7 : 20m 墨つぼ(青)
本体EA581DA-8A : 20m 墨つぼ(赤)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top