すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581DB-12

品名 : φ30mm/147N 墨糸ホルダー

仕様

メーカーテクノプラン型番CPH-CR30
サイズφ30×25mm吸着力147N(15kgf)
ねじ穴径M6(深さ:8mm)磁石ネオジウム
使用温度上限80℃表面処理外装:黒梨地塗装
吸着面:墨糸通し用溝加工(溝幅:2mm)
重量131g
側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能
販売価格

2,900(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/05 19:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0723ページ
バリエーション一覧
EA581DB-11 φ25mm/117N 墨糸ホルダー
EA581DB-12 φ30mm/147N 墨糸ホルダー
EA581DB-13 φ40mm/294N 墨糸ホルダー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top