すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581E-21

品名 : [白] チョークホルダー

仕様

メーカーシンワ測定型番78501
サイズ127×25×21mm
材質本体:ポリプロピレン樹脂
キャップ:アクリル樹脂
チョーク:硫酸カルシウム
重量21g
適用チョークサイズφ11~12mm替チョークEA581E-1・-2、
-11~-14
用途・チョークの保護ケースに。
・汚れや折れ防止に。
注意※チョークの出し入れはチョークを押さえながら行ってください。チョークが落下・破損するおそれがあります。
チョーク1本付属
ノック式なのでチョークの出し入れが簡単です。
マグネット付キャップでスチール黒板などに固定することができます。
折れや水濡れからチョークを保護します。
キャップは後方に取り付けが可能です。またキャップを取り付けたままノックすることができます。
透明キャップで中の色が一目で分かります。
チョークに直接触れないので手が汚れません。
販売価格

455(税抜)/ 501円(税込)

カタログ価格

455円(税抜)/501円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/09/08 04:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1502ページ
バリエーション一覧
EA581E-21 [白] チョークホルダー
EA581E-22 [赤] チョークホルダー
EA581E-23 [青] チョークホルダー
EA581E-24 [黄] チョークホルダー
その他関連
オプションEA581E-1 : 乾湿両用チョーク(白/10本)
オプションEA581E-2 : 乾湿両用チョーク(赤/10本)
オプションEA581E-11 : スクールチョーク(白/100本)
オプションEA581E-12 : スクールチョーク(赤/100本)
オプションEA581E-13 : スクールチョーク(青/100本)
オプションEA581E-14 : スクールチョーク(黄/100本)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は白色です。
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top